Beli kunci kunci pas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Combination Wrench Flex Socket Spanner (Kunci Ring Pas)
    58%
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Combination Wrench Flex Socket Spanner (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Quick-turn is possible on the spanner end and final tightening is possible on the socket end, leading reduction of the working time.
  2. ENGINEER Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    45%
    Mulai

    Rp52.900

    ENGINEER Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -An ultra-thin spanner with a thickness of only 1.5mm.-Combination set of the box end and the spanner.-The angle of bending of the head is 30°.
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  4. Kennedy Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp82.900

    Kennedy Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy A/F Ch/Van O/End Spanner with
    atribut:
    • Type: Open Ended Spanner
    • Finish/Coating: Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: AF
  5. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  6. AMF Hook Pin Spanner Wrench Round (Kunci Pas Kait)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    AMF Hook Pin Spanner Wrench Round (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    AMF C - Hook Spanner With Round PinVersion:Special steel, drive head ground, hardened and burnished.Hook spanner with round pin to DIN 1810 B.Application:For DIN 1816 capstan nuts.
    atribut:
    • Size: 180/195 mm
  7. Kennedy Ratcheting Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp609.900

    Kennedy Ratcheting Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to ASME B107.6.
    atribut:
    • Standards Met: ASME B107.6
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Number of Points: 72
    • Type: Ratchet Combination Spanner
  8. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp109.900

    TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
    atribut:
    • Width Across-Flat Dimension: 8mm
    • Overall Length (mm): 126
  10. Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    45%
    Mulai

    Rp1.999.900

    Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -The spanner and the box end wrench with the same diameter are integrated, and the spanner is suitable for quick turning and the box end wrench is suitable for final fastening work.-The bent angle of the box end handle part is 12°.-Vinyl Bag
    atribut:
    • Set Contents: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
    • Accessories: Vinyl Bag
  11. Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    50%
    Mulai

    Rp999.900

    Asahi Tools Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -The spanner and the box end wrench with the same diameter are integrated, and the spanner is suitable for quick turning and the box end wrench is suitable for final fastening work.-The bent angle of the box end handle part is 12°.-Vinyl Bag
    atribut:
    • Set Contents: 10piece
    • Accessories: Vinyl Bag
    • Set Contents (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
  12. Top Kogyo Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp159.900

    Top Kogyo Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -A wrench with 2 roles in 1 unit that combines the spanner and the box end wrench.-The spanner part is used for temporary tightening and the box end part is used for final tightening.-The angle of the box end part is 15°.
    atribut:
    • Width Across-Flat Dimension: 10mm
    • Overall Length (mm): 124
  13. Kennedy Double Open End Wrench Professional (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp189.900

    Kennedy Double Open End Wrench Professional (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish preventing oil and dirt from adhering to the spanner. Made to American Federal Standards, extra thick heads offer higher torque forces to be applied therefore improved performance. Conform to ASME B107.39 Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head Angle
    atribut:
    • Type: Open Ended Spanner
    • Spanner Size: 14 x 15 mm
    • Standards Met: ASME B107.39
    • Finish/Coating: Polished Mirror Finish
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Compatible Nut/Bolt Width: 14 x 15
    • Overall Length: 185 mm
  14. Kennedy Double Open End Wrench Profesional (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Double Open End Wrench Profesional (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish preventing oil and dirt from adhering to the spanner. Made to American Federal Standards, extra thick heads offer higher torque forces to be applied therefore improved performance. Conform to ASME B107.39 Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head Angle
    atribut:
    • Standards Met: ASME B107.39
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Finish/Coating: Polished Mirror Finish
    • Type: Open Ended Spanner
  15. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    47%
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  16. Kennedy Double Open End Wrench Professional (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp109.900

    Kennedy Double Open End Wrench Professional (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish preventing oil and dirt from adhering to the spanner. Made to American Federal Standards, extra thick heads offer higher torque forces to be applied therefore improved performance. Conform to ASME B107.39 Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head Angle
    atribut:
    • Standards Met: ASME B107.39
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Finish/Coating: Polished Mirror Finish
    • Compatible Nut/Bolt Width: 6 x 7
    • Spanner Size: 6 x 7 mm
    • Compatible Nut/Bolt Thread Size: M3.5 x M4
    • Type: Open Ended Spanner
    • Overall Length (mm): 126
    • Size (mm): 6x7
  17. Asahi Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    Asahi Tools Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -The box end part has a flower shape and it can tighten a bolt/nut strongly without damage.-By attaching the curve on the neck part of the main body, it has realized functionality to fit worker's hands. The head part of the spanner is a sharp spear sh
Daftar Harga kunci kunci pas Terbaru November 2026
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp82.900
TRUSCO Combination Wrench Flex Socket Spanner (Kunci Ring Pas)Rp99.900
ENGINEER Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp52.900
ENGINEER Double Open End Wrench Small Curved (Kunci Pas)Rp64.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
Kennedy Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp82.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
AMF Hook Pin Spanner Wrench Round (Kunci Pas Kait)Rp939.900
Kennedy Ratcheting Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp609.900
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)